X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:40×80mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±12.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:196N(20.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:30″、許容モーメント荷重/ピッチング:7.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.2″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.2″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、質量:0.4kg アズワン品番61-6968-71 注文コード83970856 品番TSD-40801S
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。

仕様テーブル面サイズ:40×80mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±12.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:196N(20.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:30″、許容モーメント荷重/ピッチング:7.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.2″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.2″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、質量:0.4kg アズワン品番61-6968-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする