内容量1個
仕様テーブル面サイズ:60×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:粗動:±35mm 微動:±3mm、移動量/1回転:粗動:5mm 微動:0.5mm、マイクロメータ最小読取:粗動:- 微動:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:490N(50.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:29.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:14.7N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.07″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.2″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.09″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、質量:1.3kg
注文コード83970917
品番TSD-60161SDM