内容量1個
仕様テーブル面サイズ:65×120mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:±20mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:392N(40kgf)、移動精度/真直度:3μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.1″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.2″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.2″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:12μm、質量:1.0kg
アズワン品番61-6968-78
注文コード83970926
品番TSD-65121C-M6