内容量1個
仕様テーブル面サイズ:65×170mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:490N(50kgf)、移動精度/真直度:5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:29.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:14.7N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.07″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.2″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.2″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、質量:1.7kg
アズワン品番61-6968-80
注文コード83970944
品番TSD-65171S-M6