内容量1個
仕様【<X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケル、耐荷重:59.8N(6.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:4.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.8″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:2.0″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.07kg
アズワン品番61-6968-90
注文コード83971048
品番TSDH-251C