内容量1個
仕様【<X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:2.75N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.66″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:30μm、移動平行度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.13kg
アズワン品番61-6969-47
注文コード83971565
品番TAM-401C