内容量1個
仕様【<X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ□80mm>共通仕様】テーブル面サイズ:80×80mm、移動量:±7.5mm(但しSDM、SWPは±6.5mm)、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:392N(40.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:12.3N・m、許容モーメント荷重/ローリング:15.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:14.7N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.12″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.1″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:30μm、移動平行度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.6kg
アズワン品番61-6971-06
注文コード83973139
品番TAM-801S