X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-6971-30 注文コード83973376 品番TAM-1001S
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

質量(g)0.9 精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、 最小読取値(mm)0.01 平行度(μm)50、移動:15 アズワン品番61-6971-30 材質/処理アルミ/黒アルマイト 耐荷重(N)490 操作位置サイド 移動ガイドクロスローラ モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:- 移動量(mm/回転)0.5/1回転 許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9 移動量(mm)±12.5 テーブル幅(mm)100 テーブル長さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする