質量(g)0.9
精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、
平行度(μm)50、移動:15
アズワン品番61-6971-34
材質/処理アルミ/黒アルマイト
耐荷重(N)490
操作位置サイド
移動ガイドクロスローラ
モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-
移動量(mm/回転)0.25/1回転
許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9
移動量(mm)±12.5
テーブル幅(mm)100
テーブル長さ(mm)100