XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1002シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ□100mm>共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:490N(50.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:27.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:30.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.17″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.17″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、移動平行度:25μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:1.5kg アズワン品番61-6971-39 注文コード83973464 品番TAM-1002CFP
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ□100mm>共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:490N(50.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:27.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:30.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.17″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.17″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、移動平行度:25μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:1.5kg アズワン品番61-6971-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする