内容量1個
仕様【<X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、移動量:±20mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:52.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.07″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、移動平行度:15μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:1.3kg
アズワン品番61-6971-50
注文コード83973525
品番TAM-1201SUU
アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
ネジ仕様が、M4、M6、1/4インチの3種をラインナップしています。品番末尾‐M6タイプは、ステージ本体の固定・移動テーブル部タップともM6ボルトを使用するステージです。M6仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。品番末尾‐UUタイプは、ステージ本体の固定・移動テーブル部タップとも1/4インチボルトを使用するステージです。1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。