TAM-1202S XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1202シリーズ シグマ光機 83973559

TAM-1202S XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1202シリーズ シグマ光機 83973559
TAM-1202S XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1202シリーズ シグマ光機 83973559
TAM-1202S XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1202シリーズ シグマ光機 83973559
TAM-1202S XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1202シリーズ シグマ光機 83973559

XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1202シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、移動量:±20mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:52.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、移動平行度:30μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.5kgアズワン品番61-6971-53注文コード83973559品番TAM-1202S
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
ネジ仕様が、M4、M6、1/4インチの3種をラインナップしています。品番末尾‐M6タイプは、ステージ本体の固定・移動テーブル部タップともM6ボルトを使用するステージです。M6仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。品番末尾‐UUタイプは、ステージ本体の固定・移動テーブル部タップとも1/4インチボルトを使用するステージです。1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<XY軸アルミクロスローラステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、移動量:±20mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:40.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:52.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、移動平行度:30μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.5kgアズワン品番61-6971-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする