内容量1個
仕様【<X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:±25mm(SDMタイプは粗動:±35mm 微動:±3mm)、移動量/1回転:0.5mm/1回転(SDMタイプは粗動:5mm 微動:0.5mm)、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:62.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.046″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.04″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:15μm(SDMタイプは20μm)、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm
アズワン品番61-6971-62
注文コード83973647
品番TAM-10161S