X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:±25mm(SDMタイプは粗動:±35mm 微動:±3mm)、移動量/1回転:0.5mm/1回転(SDMタイプは粗動:5mm 微動:0.5mm)、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:62.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.046″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.04″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:15μm(SDMタイプは20μm)、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm アズワン品番61-6971-63 注文コード83973656 品番TAM-10161SR
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。DMタイプは、移動量70mm(±35mm)確保できます。5mmリードのネジを採用しており長い移動量を短時間で動かすことが可能です。また、微動用のマイクロメータヘッドで微小調整が可能です。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:±25mm(SDMタイプは粗動:±35mm 微動:±3mm)、移動量/1回転:0.5mm/1回転(SDMタイプは粗動:5mm 微動:0.5mm)、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:62.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.046″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.04″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:15μm(SDMタイプは20μm)、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm 質量(kg)1.4 種類xステージ 表面処理黒アルマイト 主要材質アルミ アズワン品番61-6971-63 耐荷重(N)588(60.0kgf) 移動ガイドクロスローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする