内容量1個
仕様テーブル面サイズ:60×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:粗動:±35mm 微動:±3mm、移動量/1回転:粗動:5mm 微動:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:392N(40.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:43.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:39.2N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、移動平行度:15μm、質量:1.1kg
注文コード83973674
品番TAM-60161SDM