内容量1個
仕様【<XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:±25mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.087″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.087″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:200μm、移動平行度:30μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.5kg
アズワン品番61-6971-67
注文コード83973699
品番TAM-10162C