TAM-10162SR XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ シグマ光機 83973717

TAM-10162SR XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ シグマ光機 83973717
TAM-10162SR XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ シグマ光機 83973717
TAM-10162SR XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ シグマ光機 83973717
TAM-10162SR XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ シグマ光機 83973717

XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:±25mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.087″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.087″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:200μm、移動平行度:30μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.7kgアズワン品番61-6971-69注文コード83973717品番TAM-10162SR
参考基準価格(税別)¥135,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<XY軸ロングアルミクロスローラステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:±25mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.087″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.087″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:200μm、移動平行度:30μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.7kgアズワン品番61-6971-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする