X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)1176(120.0kgf) アズワン品番61-6971-75 注文コード83973760 品番TAMC-20201-M6
参考基準価格(税別)¥155,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は耐荷重・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
駆動はネジ送り方式(2mmピッチ)で、調整ハンドルを使用し、少ない負荷でスーズにステージを移動させることが可能です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスール付(最小読取20μm)です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスケール付(最小読取20μm)です。TAMC-20201(LS)は、□180mmと□175mmの両ホールパターン対応となりましたので、25mmピッチの定盤に直接取り付けることが可能となりました。品番末尾がLSタイプのものは、デジタル表示スケールを使用したもので、最小読取は10μmです。デジタル表示スケールには、リセット機能と電源OFFにしても直前の数値を記憶している機能(OFFにする直前の数値を再表示)があります。

仕様テーブル面サイズ:200×200mm、ハンドル操作位置:センター、移動量:±50mm、移動量/1回転:2.0mm、最小読取:0.02mm、移動精度/真直度:4μm、移動精度/ピッチング:60″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:112N・m、許容モーメント荷重/ローリング:119N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:113N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.036″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.026″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:25μm 質量(kg)3.5 種類xステージ アズワン品番61-6971-75 材質/処理アルミ/黒アルマイト 耐荷重(N)1176(120.0kgf) 送り方式ネジ送り方式 移動ガイドクロスローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする