アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
駆動はネジ送り方式(2mmピッチ)で、調整ハンドルを使用し、少ない負荷でスーズにステージを移動させることが可能です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスール付(最小読取20μm)です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスケール付(最小読取20μm)です。TAMC-20201(LS)は、□180mmと□175mmの両ホールパターン対応となりましたので、25mmピッチの定盤に直接取り付けることが可能となりました。品番末尾がLSタイプのものは、デジタル表示スケールを使用したもので、最小読取は10μmです。デジタル表示スケールには、リセット機能と電源OFFにしても直前の数値を記憶している機能(OFFにする直前の数値を再表示)があります。