内容量1個
仕様テーブル面サイズ:300×300mm、ハンドル操作位置:センター、移動量:±60mm、移動量/1回転:2.0mm、最小読取:0.02mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:1274N(130.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、移動精度/ピッチング:60″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:117N・m、許容モーメント荷重/ローリング:117N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:116N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.06″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.06″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:200μm、移動平行度:80μm、質量:16.5kg
アズワン品番61-6971-86
注文コード83973848
品番TAMC-30302-M6