内容量1個仕様【共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:196N(20.0kgf)、移動精度/真直度:3μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:4.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:TADC-602W**は0.6″/N・cm、TADC-602**は0.3″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:TADC-602W**は0.6″/N・cm、TADC-602**は0.25″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:20μm、質量:0.4kg、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mmアズワン品番61-6972-08注文コード83974024品番TADC-602WS