仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.0″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.5″/N・cm、平行度:50μm、質量:0.06kg
種類Xステージ
アズワン品番61-6972-14
耐荷重(N)49
送り方式ネジ送り
移動ガイドアリ溝方式
テーブル幅(mm)25
テーブル長さ(mm)25
ストローク(X距離)(mm)±3