内容量1個
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、移動量:±2mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.2N・m、モーメント剛性/ピッチング:15″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:15″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.03kg、
アズワン品番61-6972-20
注文コード83974119
品番TASB-152