内容量1個
仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±7mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.75N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.75N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.12″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.12″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.3kg、
アズワン品番61-6972-23
注文コード83974146
品番TASB-402UU