XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:65×65mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.7″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.7″/N・cm、平行度:100μm、質量:1.12kg、 アズワン品番61-6972-26 注文コード83974180 品番TASB-652UU
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
動作頻度が比較的少ない箇所や細かい調整用、完全固定箇所にも最適です。調整用のツマミ部分や突起部分を極力抑えたブロック形状のため、設置スペースを最小限に抑えることができます。ツマミ付六角レンチ、クランプ用レンチが付属されております。

仕様テーブル面サイズ:65×65mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.7″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.7″/N・cm、平行度:100μm、質量:1.12kg、 アズワン品番61-6972-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする