X軸ネジ送りステージ TAS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:15×15mm、移動量:±3mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.02N・m、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:50μm、質量:0.02kg、 注文コード83974189 品番TAS-151
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
送りハンドルは、操作効率を高めます。TAS-2060専用スペーサーSP-127-1、SP-134を使用し、取付穴を変換することでロッドスタンド・各種ステージを取り付けることができます。※TAS-151は、クランプ機構がありませんのでご注意ください。※送りネジ及びハンドルを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定出来ない場合や移動量が確保出来ない場合がありますのでご注意ください。

仕様テーブル面サイズ:15×15mm、移動量:±3mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.02N・m、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:50μm、質量:0.02kg、 アズワン品番61-6972-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする