X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:25×30mm、移動量:±45mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:40μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.53″/N・cm、平行度:80μm、質量:0.3kg、 注文コード83974259 品番TAR-25121
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
テーブル面サイズは25×30mmのロングストロークタイプのアリ式ステージです。送りハンドルと調整ツマミにより、操作性がしやすくなっています。※TARW-25501は、送りハンドルがステージ本体底面より突出しているため、平面上には直接固定することができません。※スペーサー等のにげが必要となります。

仕様テーブル面サイズ:25×30mm、移動量:±45mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:40μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.53″/N・cm、平行度:80μm、質量:0.3kg、 アズワン品番61-6972-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする