内容量1個
仕様テーブル面サイズ:25×30mm、移動量:±65mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:50μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.53″/N・cm、平行度:80μm、質量:0.36kg、
注文コード83974268
品番TAR-25161