TAR-25501 X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機 83974277

TAR-25501 X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機 83974277
TAR-25501 X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機 83974277
TAR-25501 X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機 83974277
TAR-25501 X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機 83974277

X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:25×30mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(8.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.53″/N・cm、平行度:50μm、質量:0.18kg、注文コード83974277品番TAR-25501
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
テーブル面サイズは25×30mmのロングストロークタイプのアリ式ステージです。送りハンドルと調整ツマミにより、操作性がしやすくなっています。TAR-25シリーズは移動テーブル部を追加し、ご納入できます。※TARW-25501は、送りハンドルがステージ本体底面より突出しているため、平面上には直接固定することができません。※スペーサー等のにげが必要となります。

仕様テーブル面サイズ:25×30mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(8.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:2.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.53″/N・cm、平行度:50μm、質量:0.18kg、アズワン品番61-6998-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする