内容量1個
仕様テーブル面サイズ:38×65mm、移動量:±15mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.82″/N・cm、平行度:60μm、質量:0.6kg、
アズワン品番61-6972-41
注文コード83974286
品番TAR-38651-M6