X軸ラックピニオンステージ TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:38×65mm、移動量:±15mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.82″/N・cm、平行度:60μm、質量:0.6kg、 アズワン品番61-6972-42 注文コード83974295 品番TAR-38651UU
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
TAR専用上面スペーサーSP-109、SP-131を使用し、取付穴を変換することでロッドスタンド・各種ステージを取り付けることができます。

仕様テーブル面サイズ:38×65mm、移動量:±15mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.82″/N・cm、平行度:60μm、質量:0.6kg、 アズワン品番61-6972-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする