内容量1個
仕様テーブル面サイズ:38×120mm、移動量:±40mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:6.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.7″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.2″/N・cm、平行度:80μm、質量:1.0kg、
アズワン品番61-6972-43
注文コード83974304
品番TAR-381201-M6