内容量1個仕様【<粗微動ラックピニオンステージ>共通仕様】移動ガイド:ラックピニオン、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、表示分解能:0.1mm、感度:0.02mm、【個別仕様】テーブル面サイズ:38×140mm、移動量:粗動:±50mm 微動:±50mm、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:2.5mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:245N(25.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:6.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.92″/N・cm、平行度:80μm、質量:1.0kg注文コード83974347品番TAR-38141D