X軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<X軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ□160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:160×160mm、移動ガイド:リニアベアリング、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:98N(10.0kgf)、移動精度/真直度:10μm(LST-16400タイプは20μm)、許容モーメント荷重/ピッチング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.5″/N・cm、【個別仕様】移動量:±50mm、ネジピッチ:2mm、平行度:100μm、質量:4.8kg アズワン品番61-6972-54 注文コード83974417 品番LST-16100UU
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る

X軸方向調整用のロングストロークタイプのネジ送りステージです。
移動ガイドがリニアベアリング、送りネジが2mmピッチ(LST-16100/16200)または5mmピッチ(LST-16400)で、動作頻度が比較的少なく長い移動量を要する調整に適してます。調整はハンドルにて行ないます。ステージ側面に最小読取1mmのスケールが付いています。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。

仕様【<X軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ□160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:160×160mm、移動ガイド:リニアベアリング、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:98N(10.0kgf)、移動精度/真直度:10μm(LST-16400タイプは20μm)、許容モーメント荷重/ピッチング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.5″/N・cm、【個別仕様】移動量:±50mm、ネジピッチ:2mm、平行度:100μm、質量:4.8kg アズワン品番61-6972-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする