内容量1個
仕様【<X軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ□160mm>共通仕様】テーブル面サイズ:160×160mm、移動ガイド:リニアベアリング、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:98N(10.0kgf)、移動精度/真直度:10μm(LST-16400タイプは20μm)、許容モーメント荷重/ピッチング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.5″/N・cm、【個別仕様】移動量:±100mm、ネジピッチ:2mm、平行度:150μm、質量:5.5kg
アズワン品番61-6972-55
注文コード83974426
品番LST-16200