Z軸フラットスチールステージ TSD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(Z距離)(mm)±3 テーブル長さ(mm)40 耐荷重(N)88.3(9.0kgf) 注文コード83974496 品番TSD-403
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・テーブル長さ・耐荷重など28種類から選べます 他の種類を見る

テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメータ操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。ガイドのR溝に対し、スチールボール4点で接触移動するため、あらゆる方向に安定し、精度良く高さ調整を行えます。上下に移動させるテーブル面は、水平でよりスムーズな移動が得られます。真空用途で使用できるステンレスタイプ(TSDS)をご用意しています。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することはできません。※テコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対し±0.02mm程度)が生じます。

仕様移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、主要材質:鉄、表面処理:黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、移動精度/ピッチング:-、移動精度/ヨーイング:-、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:1.2″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.2″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:80μm、移動平行度:20μm、質量:0.25kg 種類zステージ アズワン品番61-6972-62 耐荷重(N)88.3(9.0kgf) 移動ガイドボールガイド テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(Z距離)(mm)±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする