商品レビューを投稿する内容量1個仕様テーブル面サイズ:65×65mm、移動量:±5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄(上・下板:アルミ)、表面処理:黒つや消し/黒アルマイト、耐荷重:98N(10.0kgf)、移動精度/真直度:2.5μm、移動精度/ピッチング:-、移動精度/ヨーイング:-、許容モーメント荷重/ピッチング:6.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:6.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:0.41″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.41″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:80μm、移動平行度:20μm、質量:1.1kg注文コード83974679品番TSD-653UD-M6
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。
今まで不可能だった壁面や天井への光学系構築やカメラアライメントへ使用することができます。水平置き・壁面への取付にも利用できます。