内容量1個
仕様【<Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.8″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.1″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.1″/N・cm、移動平行度:15μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.1kg
注文コード83974794
品番TSD-253L