Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)25 注文コード83974819 品番TSD-253LFP
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はテーブル長さなど44種類から選べます 他の種類を見る

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工し、非常に耐久性に優れたステージです。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.8″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.1″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.1″/N・cm、移動平行度:15μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.1kg 種類zステージ アズワン品番61-6972-94 耐荷重(N)14.7 送り方式マイクロメータ 移動ガイドボールガイド テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする