Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)40 注文コード83974846 品番TSD-403RL
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はテーブル長さなど44種類から選べます 他の種類を見る

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工し、非常に耐久性に優れたステージです。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:5.0″/N・cm、許容モーメント荷重/ローリング:5.0″/N・cm、許容モーメント荷重/ヨーイング:5.0″/N・cm、モーメント剛性/ピッチング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.2″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.23″/N・cm、移動平行度:20μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.3kg 種類zステージ アズワン品番61-6972-97 耐荷重(N)49 送り方式マイクロメータ 移動ガイドボールガイド テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする