内容量1個
仕様【<Z軸汎用型ステンレスステージ>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケルメッキ、【個別仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:0.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.4N・m、モーメント剛性/ピッチング:4.7″/N・m、モーメント剛性/ローリング:3.2″/N・m、モーメント剛性/ヨーイング:3.0″/N・m、移動平行度:20μm、直角度:30μm、質量:0.1kg
注文コード83975327
品番TSDH-253LFP