Z軸汎用型ステンレスステージ TSDHシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<Z軸汎用型ステンレスステージ>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケルメッキ、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.9″/N・m、モーメント剛性/ローリング:0.8″/N・m、モーメント剛性/ヨーイング:0.6″/N・m、移動平行度:20μm、直角度:30μm、質量:0.25kg 注文コード83975336 品番TSDH-403LFP
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

焼入れされたスチールステージ製の本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高剛性汎用型ステンレスステージです。
本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。L型ブラケットが取り付いていない垂直面取付タイプもご用意しています。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<Z軸汎用型ステンレスステージ>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケルメッキ、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.9″/N・m、モーメント剛性/ローリング:0.8″/N・m、モーメント剛性/ヨーイング:0.6″/N・m、移動平行度:20μm、直角度:30μm、質量:0.25kg アズワン品番61-6973-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする