内容量1個
仕様【<Z軸スチールステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.1N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.63″/N・cm、移動平行度:10μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.07kg
注文コード83975379
品番TSD-251SZFP