Z軸ロングスチールステージ(垂直面取付) TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm/1回転、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.4N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.12″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.1kg、 注文コード83975555 品番TSD-25501SZ
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
マイクロメータヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工し、非常に耐久性に優れたステージです。

仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm/1回転、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.4N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.12″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.1kg、 アズワン品番61-6973-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする