内容量1個
仕様テーブル面サイズ:40×80mm、移動量:±12.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.15″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.4kg、
注文コード83975564
品番TSD-40801SZ