内容量1個
仕様テーブル面サイズ:60×120mm、移動量:±20mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.1″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:1.0kg、
注文コード83975589
品番TSD-60121SZ