内容量1個
仕様【<Z軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.66″/N・cm、移動平行度:20μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.15kg
注文コード83975659
品番TAM-403LFP