商品レビューを投稿する内容量1個仕様【共通仕様】テーブル面サイズ:80×80mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:7.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:7.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.12″/N・cm、移動平行度:20μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.6kg注文コード83975984品番TAM-803LFP
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。