Z軸フラットブロックステージ TASB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:+3・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:6.9N(0.7kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:6.1″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:4.1″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.05kg、 注文コード83976124 品番TASB-253
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
動作頻度が比較的少ない箇所や微細な調整用に最適です。調整用のツマミ部分がないため不用意な誤操作を防止でき、極力突起物を無くし装置組込用途に適しています。ツマミ付六角レンチ、クランプ用レンチが付属されております。

仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:+3・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:6.9N(0.7kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:6.1″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:4.1″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.05kg、 アズワン品番61-6974-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする