内容量1個
仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:+5・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:4.59″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:2.55″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.2kg、
注文コード83976149
品番TASB-403UU